カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(16)
- IDEC(和泉電気)(6)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- Optibelt(6)
- Peacock(尾崎製作所)(7)
- TRUSCO(11)
- アルインコ(22)
- アルゴファイルジャパン(6)
- オカムラ(岡村製作所)(649)
- オンダ製作所(12)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
- シグマ光機(11)
- ナカヨ(6)
- ホンダ(477)
- ラムマウント(11)
- 住友重機械工業(62)
- 浦谷商事(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pb20」の検索結果

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥859~税込¥945~1個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1個4日以内出荷から5日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から7日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド 薄物用タイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ8~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥849~税込¥934~1個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷から5日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド スタンダートタイプVPB
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口横
パッドリムーバー
PISCO(ピスコ)¥399税込¥4391個5日以内出荷パッドホルダから包装用袋パッドを取外すのに便利な「パッドリムーバ」を用意しました。材質POM寸法(mm)(適合パッド接続記号)パッドサイズ:(PB8)Φ20、Φ25、(PB15)Φ30、Φ40、Φ50RoHS指令(10物質対応)対応
包装袋用真空パッド 吸込防止アダプタ
PISCO(ピスコ)¥189~税込¥208~1個当日出荷から10日以内出荷ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。ベローズ(蛇腹)部の段数を2種類用意しました。吸込防止アダプタは球面タイプと平面タイプから選択可能です。吸込防止アダプタはステンレスメッシュ付を選択可能です。RoHS指令(10物質対応)対応