真空パッド スタンダートタイプVPB

真空パッド スタンダートタイプVPB - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPB - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPB - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
横
内容量
1個
全1807種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
材質
1807種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
接続ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03231081VPB15RN-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用15ニトリル一般形M4
¥2,277
¥1,698
¥1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231090VPB80ANE-8J標準金属80導電性NBR低抵抗タイプ深形M10
¥7,898
¥5,698
¥6,268(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231099VPB1RSE-180J標準金属1導電性シリコーン一般形H3
¥1,672
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231108VPB8REP-2J標準金属8EPDM一般形T8
¥1,628
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231117VPB100RU-4J標準金属100ウレタン一般形M10
¥10,912
¥7,798
¥8,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231126VPB40REP-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用40EPDM一般形M6
¥4,378
¥3,198
¥3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231142VPB50RS-3J標準金属50シリコーン一般形M6
¥2,310
¥1,698
¥1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231151VPB30AF-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用30フッ素深形M6
¥3,872
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231160VPB60RN-6J標準金属60ニトリル一般形M10
¥3,454
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231169VPB10RHN-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用10HNBR一般形M4
¥3,674
¥2,698
¥2,968(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231178VPB10RS-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用10シリコーン一般形M4
¥2,387
¥1,798
¥1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231187VPB10REP-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用10EPDM一般形M4
¥3,410
¥2,498
¥2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231196VPB8RSE-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用8導電性シリコーン一般形T8
¥3,388
¥2,498
¥2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231212VPB10RN-4J標準金属10ニトリル一般形M4
¥1,331
¥959
¥1,055(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231221VPB50RU-3J標準金属50ウレタン一般形M6
¥3,190
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231230VPB25AHN-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用25HNBR深形M6
¥3,905
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231239VPB15RN-4B標準金属15ニトリル一般形M4
¥1,144
¥819
¥901(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231248VPB15RF-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用15フッ素一般形M4
¥3,487
¥2,498
¥2,748(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231257VPB6RNE-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6導電性NBR低抵抗タイプ一般形T8
¥2,266
¥1,698
¥1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231266VPB20ANE-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用20導電性NBR低抵抗タイプ深形M6
¥2,827
¥1,998
¥2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231282VPB10RU-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用10ウレタン一般形M4
¥4,048
¥2,898
¥3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231291VPB20RN-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用20ニトリル一般形M6
¥2,662
¥1,998
¥2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231300VPB15RNE-4B標準金属15導電性NBR低抵抗タイプ一般形M4
¥1,309
¥939
¥1,033(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231309VPB30RSE-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用30導電性シリコーン一般形M6
¥3,300
¥2,398
¥2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231318VPB10RF-3J標準金属10フッ素一般形M4
¥2,310
¥1,698
¥1,868(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231327VPB6RF-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用6フッ素一般形T8
¥4,158
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231336VPB1RSE-3B標準金属1導電性シリコーン一般形H3
¥1,463
¥999
¥1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231352VPB20ANE-4B標準金属20導電性NBR低抵抗タイプ深形M6
¥1,419
¥999
¥1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231361VPB50RS-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用50シリコーン一般形M6
¥4,631
¥3,398
¥3,738(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231370VPB30REP-3J標準金属30EPDM一般形M6
¥1,606
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231379VPB3RS-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3シリコーン一般形H3
¥3,267
¥2,398
¥2,638(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231388VPB25RU-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用25ウレタン一般形M6
¥4,543
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231397VPB20AS-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用20シリコーン深形M6
¥2,827
¥1,998
¥2,198(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231406VPB6RS-180J標準金属6シリコーン一般形T8
¥1,716
¥1,298
¥1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231422VPB30ANE-4B標準金属30導電性NBR低抵抗タイプ深形M6
¥1,474
¥1,098
¥1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231431VPB150RF-6J標準金属150フッ素一般形M20
¥38,555
¥27,980
¥30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231440VPB40RHN-6B標準金属40HNBR一般形M6
¥1,700
¥1,298
¥1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231449VPB60AHN-4J標準金属60HNBR深形M10
¥3,773
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231458VPB25AHN-6J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用25HNBR深形M6
¥4,125
¥2,998
¥3,298(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231467VPB150RS-6J標準金属150シリコーン一般形M20
¥19,855
¥14,980
¥16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231476VPB15AN-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用15ニトリル深形M4
¥2,277
¥1,698
¥1,868(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231492VPB20AEP-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用20EPDM深形M6
¥3,861
¥2,798
¥3,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231501VPB30AF-4J標準金属30フッ素深形M6
¥2,706
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231510VPB20AHN-6J標準金属20HNBR深形M6
¥1,639
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231519VPB2REP-2J標準金属2EPDM一般形H3
¥1,584
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231528VPB8RHN-6J標準金属8HNBR一般形T8
¥1,661
¥1,198
¥1,318(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231537VPB6RS-2J標準金属6シリコーン一般形T8
¥1,716
¥1,298
¥1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
03231546VPB30AHN-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用30HNBR深形M6
¥3,982
¥2,898
¥3,188(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231562VPB200REP-10J標準金属200EPDM一般形M20
¥24,635
¥17,980
¥19,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
03231571VPB3RU-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用3ウレタン一般形H3
¥2,475
¥1,798
¥1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする