カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • アルスコーポレーション(17)
  • ライン精機(6)
  • エスコ(4)
  • タキロンシーアイ(4)
  • KSフィルター(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • エンペックス気象計(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • ANTEC(3)
  • アルス(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2)
  • TCL(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-160」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングストレート

    PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)
    659税込725
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • ストレート PISCO(ピスコ)

    ストレート

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
    用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ストレート

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングSUS304 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングSUS304

    PISCO(ピスコ)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薬品の雰囲気内で使えるワンタッチ継手です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
kw-1600特集