カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ノーブランド(9)
- 廣杉計器(9)
- 城東テクノ(4)
- MICROCHIP(4)
- 七星科学研究所(3)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- タカチ電機工業(1)
- TOHO(トーホー)(1)
- TRUSCO(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- カンダ[厨房用品](1)
- 三協リール(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- RENESAS(1)
- 東谷(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc-406」の検索結果

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から10日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド ソフトタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷から8日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個4日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個12日以内出荷から14日以内出荷・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口上