曜日別特売

真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上

真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダートタイプVPC スプリング式 取出し口上 - PISCO(ピスコ)

・厚くて平らなワークに最適な一般形、果物やボールなど丸いワークに最適な深形、半導体部品などの小さなワークに最適な小型の3種類を用意。
・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)
対応
真空取出口
上
内容量
1個
全4343種類を絞り込む
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
ストローク(mm)
4343種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
パッド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04449300VPC4-3RHN-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34HNBR一般型
¥4,532
¥3,298
¥3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449309VPC3-15RHN-3B標準153HNBR一般型
¥3,102
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449318VPC3-15RF-6J標準153フッ素一般型
¥4,125
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449327VPC3-15RU-180J標準153ウレタン一般型
¥3,696
¥2,698
¥2,968(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449336VPC2-20RNE-180J標準202導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449352VPC2-3RHN-3B標準32HNBR一般型
¥2,882
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449361VPC4-15RS-6J標準154シリコーン一般型
¥3,355
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449370VPC4-3RN-4J-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34ニトリル一般型
¥5,533
¥3,998
¥4,398(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449379VPC4-10RHN-4J標準104HNBR一般型
¥3,201
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449388VPC3-3REP-4J標準33EPDM一般型
¥3,047
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449397VPC1-10REP-180J標準101EPDM一般型
¥3,168
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449406VPC3-3RSE-180J標準33導電性シリコーン一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449422VPC3-20RS-4J標準203シリコーン一般型
¥3,465
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449431VPC3-3RF-3J標準33フッ素一般型
¥3,861
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449440VPC4-10RNE-180J標準104導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449449VPC2-3RU-2J標準32ウレタン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449458VPC1-3RSE-6B標準31導電性シリコーン一般型
¥2,926
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449467VPC4-3REP-6B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34EPDM一般型
¥4,488
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04449476VPC2-3RHN-4J標準32HNBR一般型
¥3,091
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449492VPC1-20RSE-3J標準201導電性シリコーン一般型
¥3,421
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449501VPC2-20RNE-4J標準202導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,465
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449510VPC3-10RSE-6J標準103導電性シリコーン一般型
¥3,245
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449519VPC2-15RS-4B標準152シリコーン一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449528VPC4-10RN-6B標準104ニトリル一般型
¥2,871
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449537VPC1-20RHN-6J標準201HNBR一般型
¥3,421
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449546VPC3-3RS-3J標準33シリコーン一般型
¥3,091
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449562VPC3-20REP-6B標準203EPDM一般型
¥3,168
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449571VPC4-3RSE-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用34導電性シリコーン一般型
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449580VPC1-20RF-6J標準201フッ素一般型
¥4,235
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449589VPC2-15RSE-6J標準152導電性シリコーン一般型
¥3,355
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449598VPC2-20RU-3B標準202ウレタン一般型
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449607VPC4-20REP-180J標準204EPDM一般型
¥3,388
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449616VPC3-20RU-4B標準203ウレタン一般型
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449632VPC4-20RF-3J標準204フッ素一般型
¥4,191
¥2,998
¥3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449641VPC1-15RNE-4B標準151導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,146
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449650VPC1-3REP-6B標準31EPDM一般型
¥2,838
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449659VPC2-3RU-180J標準32ウレタン一般型
¥3,476
¥2,498
¥2,748(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449668VPC4-20RHN-3B標準204HNBR一般型
¥3,212
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449677VPC3-3RF-6J標準33フッ素一般型
¥3,905
¥2,798
¥3,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449686VPC4-20RS-3B標準204シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449702VPC1-3RN-3B標準31ニトリル一般型
¥2,761
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449711VPC3-3RNE-6B標準33導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥2,926
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449720VPC3-20RU-6B標準203ウレタン一般型
¥3,586
¥2,598
¥2,858(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449729VPC3-3RHN-180J標準33HNBR一般型
¥3,102
¥2,298
¥2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449738VPC3-3RNE-4B-S3流路に銅を主成分とする金属材料不使用33導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥4,576
¥3,298
¥3,628(税込)
14日以内出荷
返品不可
04449747VPC3-20RNE-6B標準203導電性NBR低抵抗タイプ一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449756VPC2-20RSE-4B標準202導電性シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449772VPC2-10RN-3B標準102ニトリル一般型
¥2,871
¥1,998
¥2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449781VPC4-10RS-180J標準104シリコーン一般型
¥3,256
¥2,398
¥2,638(税込)
12日以内出荷
返品不可
04449790VPC1-15REP-3B標準151EPDM一般型
¥3,058
¥2,198
¥2,418(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする