カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- ATEN(3)
- Autobahn(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- I-VALUE(2)
- KSフィルター(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- StarTech.com(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アイリスオーヤマ(3)
- イメージニクス(2)
- エスコ(2)
- エレコム(6)
- ケミカルスクリュー(3)
- サンワサプライ(4)
- サンワダイレクト(2)
- マイクロソフト(2)
- 岩田製作所(1)
- 高島計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc10-04」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
継手 チューブフィッティングSUS304
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷金属本体はSUS304を採用。強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適です。トラスコ品番559-3690材質金属:SUS304、シールゴム:FKM使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番558-2620接続口径R3/8使用温度範囲(℃)-5~150六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)10