カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AMPHENOL(6)
- BIG RED(3)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- EIZO(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- KSフィルター(4)
- MICROCHIP(4)
- RS PRO(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- StarTech.com(8)
- TARGUS(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VAIO(2)
- ケミカルスクリュー(3)
- メディアカバーマーケット(8)
- 塚本無線(4)
- 山金工業(2)
- 長尾製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc12-4」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥329~税込¥362~1個ほか当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100