カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(9)
- AirTAC(2)
- BeHAUS(1)
- ROCKBROS(ロックブロス)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「pc1203」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングストレート(インチサイズ)
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷仕様管用テーパーねじ部:シーロック加工材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレート色開放リング:ホワイトタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじ規格管用テーパーねじ部:シーロック加工使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から17日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャーコントローラ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から24日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート
PISCO(ピスコ)¥5,298税込¥5,8281袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥529~税込¥582~1個当日出荷から22日以内出荷幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。形状ストレートタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥3,898税込¥4,2881袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応