カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Anker(アンカー)(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- HAMMOND(6)
- j5 create(2)
- KSフィルター(4)
- LINDY(2)
- Philips(5)
- PMC(2)
- StarTech.com(51)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エレコム(2)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- サンワサプライ(2)
- センチュリー(2)
- メディアカバーマーケット(4)
- メディカルプロジェクト(2)
- 関西通信電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc4-m3」の検索結果

ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,898税込¥8,6881袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応