カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- メディアカバーマーケット(62)
- Qlight(52)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- オーティス(43)
- IDEC(和泉電気)(32)
- NEC(31)
- RS PRO(22)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
- ジョー・プリンス竹下(14)
- JOHNAN(13)
- StarTech.com(12)
- ナリカ(11)
- TAKEGAWA(武川)(10)
- サンワサプライ(9)
- ニチコン(9)
- イワタツール(8)
- ノーブランド(8)
- 協和[機構部品](8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc50」の検索結果

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質ニトリル)
PISCO(ピスコ)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手寸法T(mm)4
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,690~税込¥2,959~1個当日出荷から10日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から10日以内出荷隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。仕様スプリングの有無/有り真空取出口/上部ワンタッチ継手
真空パッド 多段ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から5日以内出荷建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 レトルトパックや食料品などが入った袋カバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 滑り止めタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,898~税込¥3,188~1個4日以内出荷プレス部品等の油が付着したワークの搬送に最適。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ
PISCO(ピスコ)¥2,990~税込¥3,289~1個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。 あらゆるワークの吸着を可能にするため、パッド形状を豊富にラインナップ。 プレス部品などの油が付着したワーク用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
HPC50,100,200用 取付金具
PISCO(ピスコ)¥428税込¥4711個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,590税込¥2,8491袋(10個)4日以内出荷から12日以内出荷耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100