カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- オーティス(41)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- ホンダ(11)
- RS PRO(9)
- エスコ(8)
- ニチコン(8)
- 椿本チエイン(5)
- MIYAGAWA(5)
- 日栄インテック(4)
- KITACO(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エレコム(3)
- TDK(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- KSフィルター(3)
- KNITTER-SWITCH(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
価格
「pc50」の検索結果

真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
HPC50,100,200用 取付金具
PISCO(ピスコ)¥428税込¥4711個4日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ使用温度範囲(℃)0~50取付方向内周取付金属形状移動端用/固定端用ねじ取付位置外側取付RoHS指令(10物質対応)対応