カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Fudau Biotech(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KSフィルター(4)
- Lattice Semiconductor(2)
- POSH Faith(2)
- StarTech.com(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アネスト岩田(1)
- イメージニクス(4)
- エスコ(1)
- サンワサプライ(2)
- センチュリー(4)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- ビーエム機器(2)
- ベビーフェイス(4)
- メディアカバーマーケット(19)
- 室本鉄工(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pc6-02m」の検索結果
特価

ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(14件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷から12日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)17日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)。シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート色開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応