カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(3)
  • メディアカバーマーケット(145)
  • RS PRO(48)
  • StarTech.com(29)
  • アルテコ(ALTECO)(12)
  • NAKATAKI(10)
  • サンワサプライ(9)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • 日本モレックス(molex)(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • ニッタン(NITTAN)(6)
  • KSフィルター(6)
  • エスコ(5)
  • 共立電気計器(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • イメージニクス(5)
  • TICT(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc6-02」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
固定絞リ継手 ストレート PISCO(ピスコ)固定絞リ継手 ストレートPISCO(ピスコ)
2,190税込2,409
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ニードル弁に比べ、ローコスト。しかも、コンパクト形状で小さなスペースにも取付け可能。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ1/8
ストレート PISCO(ピスコ)ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング  PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から12日以内出荷
本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングケミカル ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から17日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態通常包装
チェックバルブ ストレート樹脂タイプ PISCO(ピスコ)チェックバルブ ストレート樹脂タイプPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様樹脂タイプ形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)-0.1~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
899税込989
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。
形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ストレートPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーコントローラ エルボ PISCO(ピスコ)プレッシャーコントローラ エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から24日以内出荷
ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
329税込362
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100タイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ストレートPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
6日以内出荷から11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレートPISCO(ピスコ)
7,998税込8,798
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングスパッタ ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ストレートPISCO(ピスコ)
1,990税込2,189
1袋(10個)
4日以内出荷から12日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
形状ストレート使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1袋(10個)
17日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。超小型でもチューブの開放も簡単。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続材質【金属部品】黄銅+無電解ニッケルメッキ、【シールゴム】NBR形状ミニストレート開放リング:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応