カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(2)
- Anker(アンカー)(5)
- AirTAC(4)
- イメージニクス(4)
- StarTech.com(3)
- サンワサプライ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- Lattice Semiconductor(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- CKD(1)
- 東日製作所(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 富士電機(1)
- 室本鉄工(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- BeHAUS(1)
- センチュリー(1)
- PMC(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「pc6m5」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(78件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から9日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ストレート
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から13日以内出荷本体材質にはSUS304、開放リングにはクリーン環境に適したPPを採用しています。禁油仕様です。形状ストレート使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャーコントローラ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から24日以内出荷ワンタッチ継手内蔵型圧力制御弁 ネジ側から一次圧を導入すると減圧され継手側から流出 駆動機器に高圧で仕事をさせる場合、仕事の開始位置に戻す時だけ減圧し圧縮空気を節約用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.2~0.6
チューブフイッテイングSUS
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※)材質(ゴム)FKM使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングEG ストレート
PISCO(ピスコ)¥2,498税込¥2,7481袋(10個)当日出荷から7日以内出荷形状ストレートタイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ストレート
PISCO(ピスコ)¥7,998税込¥8,7981袋(10個)11日以内出荷形状ストレート材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応