カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- Anker(アンカー)(1)
- CF POSH(1)
- i-PRO(1)
- IN WIN(インウィン)(1)
- KSフィルター(1)
- StarTech.com(5)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VAIO(1)
- エレコム(2)
- サイズ(1)
- サンコーテクノ(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
- 東日興産(TN)(1)
「pc8-01w」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から8日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100