カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 冨士電線(東京)(33)
- Thermo Fisher Scientific(4)
- JAPPY(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- 日本シーム工業(3)
- TRUSCO(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 水本機械製作所(2)
- フタハシ技研(2)
- トンボ鉛筆(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ベストツール(1)
- ミヤナガ(1)
- 大阪電具(ODK)(1)
- カクタス(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- エーアンドエーテック(1)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1)
- ブランドをもっと見る
「pcc6」の検索結果
特価

ミニタイプ カートリッジ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個ほか当日出荷から18日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状カートリッジタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M