カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(23)
  • ユタカメイク(20)
  • 東洋技研(18)
  • セイニチ(生産日本社)(15)
  • TRUSCO(15)
  • オンザブルー(15)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(11)
  • G-CRAFT(9)
  • エスコ(8)
  • RS PRO(8)
  • AWJ(8)
  • Avail(アベイル)(8)
  • TENRYU(天龍製鋸)(7)
  • エッシェンバッハ(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(6)
  • テイルウォーク(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe12」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)形状ユニオンティータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥919~税込¥1,011~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティータイプ耐腐蝕用タイプ使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングEG ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗104~107Ω使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ユニオンティーRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングスパッタ ユニオンティー

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
    仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンティータイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンティー クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンティータイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ