カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- アソー(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 吉年(1)
- BeHAUS(1)
- 清水製作所[継手](1)
「pf02-01 pisco」の検索結果

チューブフィッティングストレート
PISCO(ピスコ)(79件のレビュー)¥159~税込¥175~1個ほか当日出荷から7日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)形状ストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 延長継手
PISCO(ピスコ)¥62~税込¥68~1個ほか当日出荷一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適用途ねじとねじの接続形状ストレートタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類M