カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • チューブ(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • グンゼ(7)
  • ニチアス(26)
  • アズワン(253)
  • アラム(11)
  • サンプラテック(31)
  • 潤工社(37)
  • TGK(東京硝子器械)(68)
  • 三商(58)
  • フロン工業(82)
  • SMC(652)
  • フロンケミカル(434)
  • RS PRO(198)
  • ユニバーサル(50)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
  • エスコ(38)
  • サビレックス(38)
  • コクゴ(37)
  • フロウエル(35)
外径(Φmm)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 6.35(1)
  • 8(3)
  • 9.53(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 12.7(1)
  • 16(2)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(2)
  • 4(2)
  • 4.57(1)
  • 6(3)
  • 6.99(1)
  • 7.5(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 9.56(1)
  • 10(2)
  • 13(2)
ホース長さ(m)
  • 5(3)
  • 20(2)
  • 50(2)
  • 100(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(3)
樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pfa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50M PISCO(ピスコ)フッ素樹脂(PFA)チューブ ブラック 8×6 50MPISCO(ピスコ)
67,980税込74,778
1巻
翌々日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
トラスコ品番251-7756ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)全長(m)50使用圧力(MPa)1最小曲げ半径(mm)27適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)8内径(mm)6
フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ)フッ素樹脂チューブPISCO(ピスコ)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
トラスコ品番809-5121材質PFAクリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)2全長(m)5使用圧力(MPa)2.4外径(Φmm)4最小曲げ半径(mm)7使用流体空気、水(条件有)、薬品など(条件あり)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐熱性、耐候性、内面平滑性、透明性、純粋性最小取付半径(mm)10
pfa ボトル特集