カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(4)
- フエニックス・コンタクト(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pg12-3/8」の検索結果

違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ワンタッチ継手 チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥399税込¥4391個当日出荷トラスコ品番558-8946材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS、シールゴム:NBR使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)外径D1(Φmm)適合チップソー:12外径D2(Φmm)適合チップソー:9.53RoHS指令(10物質対応)対応