カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(2)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(21)
  • LAPP(19)
  • PGA(60)
  • PGYTECH(4)
  • PROST's(11)
  • RS PRO(8)
  • VAIO(6)
  • イスカル(3)
  • オエティカ(5)
  • コガネイ(3)
  • サンコー(タイタン)(3)
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • タカチ電機工業(3)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(4)
  • ネオフレックス(15)
  • ハーティング(18)
  • 三桂製作所(24)
  • 渡辺電機工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pg16」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状違径ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。優れた耐腐蝕性。金属部材質:SUS316ゴム部材質:FKMオプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • チューブフィッティング 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(10個)
    当日出荷
    機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
    トラスコ品番809-5609材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D1(Φmm)16適合チューブ外径D2(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ