カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- PROST's(7)
- EATON(イートン)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 室本鉄工(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ハーティング(1)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
「pg4-2m」の検索結果

チューブフィッティング ミニ 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥289税込¥3181個当日出荷スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功したワンタッチ継手です。 開放リングを楕円形状にすることで、超小型にもかかわらずチューブの脱着が簡単です。トラスコ品番783-5787材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状違径ユニオンストレート質量(g)1.8適合チューブ外径(Φmm)4、2使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体水/空気材質(ゴム)NBR使用真空圧力(kPa)-100