カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)

ステンレスSUS304継手 違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷耐腐蝕用ワンタッチ継手 強度が必要な場合、薬品の雰囲気内に最適 金属本体はSUS304、シール材質はフッ素ゴムを採用用途チューブとチューブの接続(違径)質量(g)8.6タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)12.5最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)38チューブ外径(Φmm)8X6使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)寸法C1(mm)18.1寸法C2(mm)17.1寸法P(Φmm)14.5使用真空圧力(kPa)-100
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら