カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • BeHAUS(1)
  • AirTAC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pgj8-6」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)ミニタイプ レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
レデューサー PISCO(ピスコ)レデューサーPISCO(ピスコ)(52件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブと継手の接続形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP レデューサ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサPISCO(ピスコ)
439税込483
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 レデューサPISCO(ピスコ)
599税込659
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP レデューサ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
449税込494
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状レデューサ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無しタイプクリーン環境用タイプ包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 レデューサPISCO(ピスコ)
3,698税込4,068
1袋(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
形状レデューサ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
2,698税込2,968
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ