カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
「pkvg8-6」の検索結果

違径トリプルエルボ
PISCO(ピスコ)¥699税込¥7691個当日出荷形状違径トリプルダブル色開放リング/樹脂本体:ブラックタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング 違径トリプルダブル
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)4日以内出荷材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状違径トリプルダブル色開放リング/樹脂本体:ライトグレータイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100