カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(9)
- PILZ(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ビクセン(1)
- ミツビシ(1)
- ABB(1)
- SICK(1)
- AirTAC(1)
- Smartscan(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- YouZipper(1)
「pl3-m3」の検索結果

ミニタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(8件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100