カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • MICROCHIP(24)
  • NETGEAR(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BeHAUS(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • エナパック(1)
  • 日本製線(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pmp4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティング  PPタイプ隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ隔壁ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状隔壁ユニオンP材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP 隔壁ユニオンP クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状隔壁ユニオンPタイプクリーン環境用タイプ最高使用圧力(MPa)1.0(at 0~20℃)材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
  • 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)

    隔壁ユニオンP

    PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状隔壁ユニオンピイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 隔壁ユニオンP

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状隔壁ユニオンP使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ