カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ATEN(2)
  • AirTAC(2)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(2)
  • シンフォニアテクノロジー(1)
  • BALLUFF(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poc40」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングロング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングロング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
取付け場所が狭い場合や取付けピッチが狭い場合に最適。 本体内部に六角穴加工を施してありますので、取付けは六角レンチにて。
形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100オリフィス径(Φmm)5.3タイプ金型温調タイプ
チューブフィッティング 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(7件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
形状六角穴付ストレート材質SUS316材質(シール)FKM使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 ベローズタイプPISCO(ピスコ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。レトルトパックや食料品などが入った袋。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スタンダードタイプPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ PISCO(ピスコ)真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク
用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
汎用管継手カテゴリ