カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「poll6-m5m」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。 超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
    仕様ミニ形状六角穴付ユニバーサルロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)2.1接続ねじM5X0.8
汎用管継手カテゴリ