カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ホンダ(24)
- エレコム(2)
- フエニックス・コンタクト(1)
- コンサス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ppe8」の検索結果
特価

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンティー
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状ユニオンティー使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンティー
PISCO(ピスコ)¥9,998税込¥10,9981袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応