カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
    • SUSワンタッチ管継手(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • GYEON(ジーオン)(3)
  • リスパック(421)
  • cotta(100)
  • 福助工業(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(34)
  • 中央化学(28)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(22)
  • エフピコチューパ(14)
  • ケーピープラテック(14)
  • Kawasaki(13)
  • Vivotek(11)
  • 北原産業(10)
  • いけうち(9)
  • セキスイ(8)
  • アヅミ産業(8)
  • エフピコ(8)
  • TDT(田野井)(7)
  • KEMET(7)
形状
形状
キャップ(2)
適合チューブ外径
  • 1/4(1)
  • 5/16(1)
  • 3/8(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(3)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppf」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ ミリサイズ PISCO(ピスコ)キャップ ミリサイズPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
93税込102
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途止め栓形状キャップ使用流体空気、水(条件有)材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ)ミニタイプ キャップPISCO(ピスコ)
109税込120
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状キャップ使用流体空気チューブ外径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装質量(g)0.6
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
pfd特集