カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- ナベヤ(1)
- MKカシヤマ(1)
- BeHAUS(1)
- アサヒAV(1)
- 井筒製作所(1)
- ピクトリコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ppf10」の検索結果

キャップ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途止め栓材質金属部:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状キャップタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 キャップ
PISCO(ピスコ)¥659税込¥7251個当日出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応