カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ppl10-02」の検索結果
特価

チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から15日以内出荷本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。形状エルボ使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,598税込¥6,1581袋(10個)当日出荷から11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PPL1002SUSF
PISCO(ピスコ)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質はSUS304、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。食品衛生法適合。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂(PP)と金属(SUS304)を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。シールテープ巻きやシーロック加工のオプションあり。チューブサイズにインチも用意。トラスコ品番559-8471材質ネジ本体・ガイドリング・ロック爪:SUS304、シールゴム:FKM形状エルボ接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)10
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス エルボ
PISCO(ピスコ)¥8,998税込¥9,8981袋(10個)11日以内出荷形状エルボ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応