カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- INAX(LIXIL)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- サンワサプライ(2)
- カシムラ(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- YAGEO(1)
「pu4w」の検索結果
特価

ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(40件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100