カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NSK(日本精工)(9)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(9)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- イスカル(2)
- サンワサプライ(2)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
- ホンダ(4)
- 三ツ星ベルト(3)
- 篠原電機(2)
- 象印マホービン(2)
- 阪上製作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「py-5」の検索結果

ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(32件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100