カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(66)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- SMC(6)
- UNION(ユニオン産業)(6)
- omron(オムロン)(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- KSフィルター(3)
- ホンダ(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- タマハシ(2)
- 東日興産(TN)(2)
- MDF(エムディーエフ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- SOFT99(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「py08」の検索結果

ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンワイ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥669税込¥7361個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水