カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • SMC(29)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
  • AMPHENOL(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • ヤマトエンジニアリング(4)
  • アイリスチトセ(4)
  • KSフィルター(4)
  • 千代田通商(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • リンナイ(3)
  • 阪上製作所(3)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(3)
  • エスコ(2)
  • 黒田精工(2)
  • 象印マホービン(2)
  • ナイキ(2)
  • パイロット(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「py10」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
    形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    799税込879
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)

    チューブフイッテイングSUS

    PISCO(ピスコ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ユニオンワイRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    839税込923
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
    形状ユニオンワイタイプケミカル用タイプ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ユニオンワイ

    PISCO(ピスコ)
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    6日以内出荷から11日以内出荷
    形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング耐腐蝕性SUS303相当

    PISCO(ピスコ)
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐腐蝕性がSUS303相当の金属材質を使用。銅を主成分とする材料を不使用。低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水