カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- SMC(1)
- エアージェイ(1)
- MEIHO(ワキタ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「qc3-4m」の検索結果

コネクタ(オス・メスセット) ストレート
PISCO(ピスコ)¥639税込¥7031個当日出荷から11日以内出荷複数のチューブの着脱が一度に行えます。形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
コネクタ エルボ
PISCO(ピスコ)¥579税込¥6371個4日以内出荷から12日以内出荷連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能用途オス・メスセット形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100