カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 日本ニューマチック工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- ミヤコ(1)
- 東日興産(TN)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
- TOKISTAR(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rhl1」の検索結果

ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から14日以内出荷動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状エルボ使用流体空気接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ハイロータリジョイント エルボ
PISCO(ピスコ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷一般空気圧配管の高速回転部用ワンタッチ継手。回転部にはベアリングを2個使用。動きの速い揺動部、高速回転部に最適。形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ回転部配管用タイプ