カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(255)
- SMC(251)
- BIGM(丸山製作所)(245)
- 伊東電機(112)
- ParkerTAIYO(69)
- ホクセイ(28)
- brembo(25)
- 千代田通商(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(21)
- CKD(19)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- EPCOS(19)
- SIEMENS(19)
- MAZDA(マツダ)(18)
- ワルター(17)
- MIYOSHI(小西製作所)(17)
- イスカル(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(77)
「s-20-6」の検索結果

ライトカップリング ソケット ストレート ワンタッチ継手付
PISCO(ピスコ)(27件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト形状ストレートタイプ分離型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)シリーズ20シリーズ最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から12日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリルパッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド金属検出機用タイプ
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から10日以内出荷・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ソフトベローズパッド (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥899~税込¥989~1個当日出荷から10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状ソフトベローズタイプ
真空パッド スタンダードタイプ スプリング式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から9日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,290税込¥3,6191個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から5日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥2,890税込¥3,1791個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷から6日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から15日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥2,690~税込¥2,959~1個4日以内出荷から8日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口上
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から17日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 吸着痕防止タイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド ソフトタイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥3,290税込¥3,6191個4日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ4~Φ40
真空パッド ソフトベローズタイプ 固定式 取出口 上
PISCO(ピスコ)¥3,180税込¥3,4981個4日以内出荷から7日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド ソフトベローズタイプ 直付型固定式 取出口 両横
PISCO(ピスコ)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ20
真空パッド 吸着痕防止タイプ 固定式 取出口 横
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷から5日以内出荷液晶ガラス、塗装工程・半導体製造設備の搬送に最適。 フレキシブルを設けたホルダと樹脂材質でワークを吸着。 真空破壊時のワークの離脱性も向上。 樹脂パッドは、スパナと六角レンチを用いて本体を外すこと無く簡単に交換可能。 構造がシンプルなうえ、小型。使用温度範囲(℃)0~60外径×内径(Φmm)6×4使用流体空気パッド寸法(mm)Φ10~Φ30使用真空圧力(kPa)0~-100
真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 横 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,790税込¥3,0691個4日以内出荷基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド 長円タイプ 固定式 真空取出口 上 ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から5日以内出荷基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。 既存の真空パッド用ホルダ(A,Bタイプ)のダウンサイジングを行い、省スペース化が可能。 従来通り、ホルダを設備から取り外すこと無くパッド部の交換が可能。 オプションの落下防止弁、パッド直付タイプフィルタにも対応。
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥789税込¥8681個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークタイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ニトリル
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性シリコーン
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッドネジ付セット色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
フラッドパッド 吸込流量増大タイプ パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷シート・ビニールなどの薄くて変形やシワのより易いワークに最適です。フラットな吸着面に溝を形成することで、吸着時にワークの変形を抑え、シワを軽減します。吸込み流量増大タイプは流路穴追加により吸込流量と吸着力が格段に向上します。タイプ真空パッドRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状フラット吸込流量増大タイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セット色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,698税込¥1,8681個10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷用途半導体種別パッドネジ付セット色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上
PISCO(ピスコ)¥679~税込¥747~1個10日以内出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトパッド パッドネジ付セット
PISCO(ピスコ)¥899税込¥9891個10日以内出荷・成形品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適です。・パッドゴムが柔軟性に優れ、紙などの吸着が可能です。また、プラスチック成形品の吸着が比較的跡を付けずに行えます。用途半導体、金属成形品取出し、薄物ワーク、食品関係タイプソフトタイプ外観ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーン