カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(10)
  • KITO(キトー)(1,460)
  • コガネイ(881)
  • BIGM(丸山製作所)(502)
  • オザック精工(205)
  • NAKANO(130)
  • SUS(エスユーエス)(103)
  • omron(オムロン)(76)
  • IDEC(和泉電気)(68)
  • CKD(51)
  • サイバーストーク(35)
  • 大阪魂(34)
  • THK(32)
  • 三ツ星ベルト(28)
  • ダイヤトレンド(27)
  • KTC(26)
  • TRUSCO(25)
  • シングウ(新宮商行)(23)
  • 京セラ(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(46)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5m」の検索結果

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)負圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空発生器 エルボ集中排気 PISCO(ピスコ)

    真空発生器 エルボ集中排気

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状電磁弁直付形エルボ使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 ストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(アナログ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態アナログ出力アナログ出力出力電圧/1~5V、ゼロ点電圧/1±0.1V、最大定格圧力点電圧/5±0.1V、出力電流/1mA max. (負荷抵抗/5kΩ)、直線性/±0.5%F.S. max. (at Ta=25℃)耐圧(MPa)1.5表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種正圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型圧力センサ 表示器 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ 表示器

    PISCO(ピスコ)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当アナログ出力出力電圧:1~5V出力電流:1mA (負荷抵抗:5kΩ min.)消費電流(mA)50mA max. (供給電圧:DC10BV、2点スイッチ出力ON時)入力信号電圧:1±0.1 ~ 5±0.1V保存温度範囲(℃)-20~70℃ (大気圧、湿度60%RH以下)動作温度、湿度範囲温度:0~50℃ (凍結なきこと)湿度:35~85%RH (結露なきこと)スイッチ出力出力点数:2点出力(SW1, SW2)出力方式:NPNオープンコレクタスイッチ容量:DC30V 100mA max.残留電圧:1.2V max. (負荷電流:100mA時)圧力設定方式:パネルスイッチ操作による。圧力設定範囲:-999~999 count (小数点は仕様表の定格圧力範囲に準ずる。)動作表示:LED (SW1:緑、SW2:赤) 点灯(出力:ON時)繰り返し性:±0.2F.S. ±1count温度特性:±0.5F.S. (0~50℃ 基準温度:25℃)応答性:デジタルフィルタ設定により可変5, 25, 250, 2500m・sec応差設定:0~300count (パネルスイッチ操作による可変)過負荷保護:2点出力(SW1、SW2) OFF (過負荷電流:約200mA以上)供給電源DC10.8~ 30V
  • 真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME) PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式(VPME)

    PISCO(ピスコ)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
  • 吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体 PISCO(ピスコ)

    吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,590~税込¥2,849~
    1個
    4日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
  • 真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式 PISCO(ピスコ)

    真空パッド 薄物用タイプ 直付型 固定式

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    コピー紙やビニールなどの薄物ワークの搬送に最適。
  • 小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ(スイッチ出力タイプ)正圧用

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    保護構造IEC規格 IP40相当使用圧力範囲(MPa)0~1出力形態NPNオープンコレクタ出力耐圧(MPa)200表示部圧力表示無し使用流体空気、不活性ガス消費電流(mA)20mA以下(DC24V無負荷時)検出方法圧力:拡散半導体圧力スイッチ保存温度範囲(℃)-20~70( 大気圧、湿度60%RH以下)機種負圧用圧力センサ動作温度、湿度範囲温度/0~60℃(凍結なきこと)湿度/35~85%RH(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力圧力設定点数/1スイッチ出力/NPNオープンコレクタ出力 30V 80mA以下 残留電圧0.8V以下動作表示/N.O. (設定圧力以上にて赤色LED点灯)応 差/固定(2%F.S.以下)動作精度/±3%F.S. max. (at Ta=25℃)応答性/約1m・sec設定圧力範囲/0~1MPa供給電源DC10.8~30V (リップル含)
  • 真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型固定式 真空取出し口オネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、オネジメネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 固定式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上 メネジ仕様

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    ・真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。・接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。・スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。・「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドミニホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手、メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドベローズタイプ  パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    10日以内出荷から17日以内出荷
    ・サイズバリエーション(Φ30、Φ40mm)追加。・軽くて大きいワークの吸着やシール(フィルム)吸着貼付け作業に最適。・刻印で、ブラック製品の材質を識別。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式カバー無し軽量ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥479税込¥527
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 ねじ止め式 真空取出し口上

    PISCO(ピスコ)
    ¥479税込¥527
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。本製品はピスコ長円パッド専用ホルダとなります。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口横

    PISCO(ピスコ)
    ¥629税込¥692
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 固定式低背ホルダ 真空取出し口両横

    PISCO(ピスコ)
    ¥699税込¥769
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    ストローク(mm)ホルダ:5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様 PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式式 真空取出し口横 メネジ仕様

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状メネジ
  • 真空パッド長円タイプパッドネジ付セット PISCO(ピスコ)

    真空パッド長円タイプパッドネジ付セット

    PISCO(ピスコ)
    ¥789~税込¥868~
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじサイズM6×1
  • 小型圧力センサ12 PISCO(ピスコ)

    小型圧力センサ12

    PISCO(ピスコ)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    10日以内出荷
    株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。圧力の取出しには3タイプを用意しました。表示器併用で分離型表示が可能です。圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。
    保護構造IP40相当使用流体空気、不活性ガス検出方法圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧保存温度範囲(℃)-20~70℃耐圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC10.8~30Vリップル含む消費電流20mA以下(DC24V無負荷時)動作湿度(%RH)30~85(結露なきこと)動作温度範囲(℃)0~60℃(凍結なきこと)使用圧力(kPa)-100~0
  • 真空パッドホルダ単体 直付型固定式ミニホルダ 真空取出し口オネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 直付型固定式ミニホルダ 真空取出し口オネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥628税込¥691
    1個
    12日以内出荷
    「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」。「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用記号パッド接続記号:T8RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状オネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ79mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:40パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ69mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:10パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ55mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:10パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ81mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:50パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ51mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:9パッド接続記号:T15RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ73mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:20パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ63mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:30パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ57mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ61mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:25パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ71mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:15パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ77mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:30パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ75mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:25パッド接続記号:M6RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ
  • 真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッドホルダ単体 スプリング式軽量タイプ 真空取出し口上メネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    12日以内出荷
    スプリング力の弱いバッファのパッドホルダをお探しの方へ。シャフト部に樹脂を採用することで軽量化を実現。ソフトソフトベローズタイプ専用だったホルダにΦ0.7~Φ65mmまでのPISCO真空パッドシリーズが取付可能に。真空取出口形状は、ワンタッチ継手バーブ継手メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。
    材質金属:流路に銅を主成分とする金属材料不使用ストローク(mm)ホルダ:40パッド接続記号:M4RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口ねじ径M5×0.8真空取出口形状メネジ