小型圧力センサ12
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
圧力の取出しには3タイプを用意しました。
表示器併用で分離型表示が可能です。
圧力レンジ3種類と出力仕様2種類の計6種類をラインナップ。
- 保護構造
- IP40相当
- 使用流体
- 空気、不活性ガス
- 検出方法
- 圧力:拡散半導体圧力センサ、ゲージ圧
- 保存温度範囲(℃)
- -20~70℃
- 耐圧力(MPa)
- 1
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 供給電源
- DC10.8~30Vリップル含む
- 消費電流
- 20mA以下(DC24V無負荷時)
- 動作湿度(%RH)
- 30~85(結露なきこと)
- 動作温度範囲(℃)
- 0~60℃(凍結なきこと)
- 使用圧力(kPa)
- -100~0
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ






















