カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(1)
  • OSG(オーエスジー)(73)
  • フェリック(55)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
  • マサル工業(3)
  • 日本紐釦貿易(3)
  • セキスイ(2)
  • アズワン(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • TPT(1)
  • テクノプラン(1)
  • 永井ゲージ製作所(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 日本スプリュー(1)
  • ノーブランド(1)
  • 光(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • カーボーイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sft-1」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
    色クリア使用真空圧力(kPa)-100
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
    用途半導体製造装置に。食品製造装置に。医療・化学分野に。使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)材質フッ素樹脂(PFA)適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬品性、耐候性
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂(PFA)チューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂(PFA)チューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
  • フッ素樹脂PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    フッ素樹脂PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥31,980税込¥35,178
    1巻
    4日以内出荷
    RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。
    トラスコ品番558-2540色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)20適合外径(inch)1/4
  • PFAチューブ PISCO(ピスコ)

    PFAチューブ

    PISCO(ピスコ)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    5日以内出荷
    耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。
    色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースカテゴリ