カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- OSG(オーエスジー)(31)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sft1/4」の検索結果
特価

フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻当日出荷から31日以内出荷耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。色クリア使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂(PFA)チューブ
PISCO(ピスコ)¥7,698~税込¥8,468~1巻4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。食品衛生法適合。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。色クリア使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)使用圧力(MPa)-0.1適合流体空気、水、その他薬品など
PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥21,980税込¥24,1781本5日以内出荷耐薬品性、耐候性に優れておりますので化学、食品、医療などの分野に最適。色クリア長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂PFAチューブ
PISCO(ピスコ)¥31,980税込¥35,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。高度な内面平滑性、透明性、純粋性。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-2540色ブラック使用温度範囲(℃)-65~260(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)20適合外径(inch)1/4