カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- 横浜油脂工業(Linda)(3)
- コノエ(2)
- ベッセル(2)
- TRUSCO(1)
- K.Pガスケット(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- SUN(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- アンデス電気(1)
- オチアイ(1)
- ギガ・セレクション(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- JTT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「sp-801」の検索結果

チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など