チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手
RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。
- 使用温度範囲(℃)
- 0~80(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1.0(at0~20℃)
- 使用圧力
- -100kPa
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 内容量
- 1箱(10個)
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、SUS304仕様と耐性が異なるため、十分確認の上ご使用ください。
全11種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
形状
トラスコ品番
ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック の新着商品
カテゴリ





























