カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- CKD(11)
- EPSON(3)
- INAX(LIXIL)(2)
- KSフィルター(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- omron(オムロン)(2)
- Optibelt(38)
- SK11(3)
- TRUSCO(8)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アズワン(5)
- エバオン(13)
- スーパーツール(4)
- ホンダ(6)
- 三和製作所(三和バイト)(6)
- 三菱電機(3)
- 槌屋ヤック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「spb1」の検索結果
特価
関連キーワード

ステンレスSUS316継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状ティー使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
耐腐蝕性SUS303相当継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から11日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら