カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • CKD(1)
  • GIKEN(川口技研)(1)
  • KSフィルター(1)
  • LIMNO(2)
  • M5Stack(1)
  • WPH(21)
  • アウス(7)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(1)
  • トキトレーディング(13)
  • 日東工業(1)
  • 藤井高圧(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spu6」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
    材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
  • ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ
関連カテゴリ