カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • キングジム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss9rw」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Dサブコネクタ(ソケット) PISCO(ピスコ)

    Dサブコネクタ(ソケット)

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    形状ソケット耐電圧AC 350V、または DC 500V (1 分間 )材質(シース)軟質ビニール絶縁体構成/0.25mm材質(絶縁体)半硬質ビニール外観ライトグレーシース厚(mm)1シース色黒導体構成(本/mm)60/0.08導体外径(Φmm)0.72絶縁体外径(mm)1.2絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)63.7導体サイズ(mm)0.3
関連キーワード
汎用管継手カテゴリ