カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(30)
- 工進(18)
- タカチ電機工業(13)
- StarTech.com(13)
- Thermo Scientific Nalgene(10)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
- ホンダ(7)
- スピリット・メディカル社(5)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- セキスイ(4)
- ノーブランド(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- BUFFALO(バッファロー)(3)
- Vance&Hines(3)
- SAMCO(3)
- CARE(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sspc」の検索結果
特価

ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷トラスコ品番558-2620接続口径R3/8使用温度範囲(℃)-5~150六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)適合チューブ外径D(Φmm)10
チューブフィッティングSUS316
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷RoHS2対応品。ロック爪採用によりチューブ開放時の操作性アップ。従来品より小型で、低コストに。耐蝕に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。使用部品は全て禁油仕様。食品衛生法適合。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。材質シールゴム(FKM):フッ素コーティング形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/4使用圧力-100kPa使用流体空気、水、その他薬品など